Comodi occhiali di protezione con correzione delle diottrie, Numero di diottrie: 1.5

Codice art.: 096814 1.5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
460 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di diottrie Prezzo unitario IVA incl.
  • Protezione UV: Standard
  • Caratteristica della montatura: Lunghezza staffa regolabile
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Marcatura lenti 2C-1,2 HO 1 FT
Marcatura della montatura HO EN166 FT CE
Protezione UV Standard
Caratteristica della montatura Lunghezza staffa regolabile
Materiale lenti Policarbonato
Numero di diottrie 1,5
Tipo di prodotto Occhiali di protezione con lenti correttive

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096814 1.5
EAN / GTIN 4045197959171
Codice del produttore 096814 1.5

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di protezione sportivi a doppia lente con correzione integrata delle diottrie in tre diverse graduazioni. Particolarmente adatti per la lettura o per lavori di grande precisione. Con archetto nasale flessibile e stanghette estraibili.
La lente presenta un rivestimento con una leggera resistenza all’abrasione, senza però garantire una completa protezione anti-graffio come previsto dalla norma EN 166 (codice K).
Correzione + 1,5 dpt.

Norma:

EN 166; EN 170

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello