Comodi occhiali di protezione Contemporary M

Codice art.: 096701 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
202 pezzi in magazzino
  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi
  • Protezione UV: Standard
  • Materiale lenti: Policarbonato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Contemporary
Marcatura della montatura U EN166 F CE
Marcatura lenti 2C-1,2 U 1 FKN
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi
Protezione UV Standard
Materiale lenti Policarbonato
Larghezza lente 53 mm
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096701 M
EAN / GTIN 8058774257658
Codice del produttore 573.03.05.00

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali a stanghetta privi di metalli in un nuovo ed elegante design che unisce perfettamente le caratteristiche di modernità e protezione. Gli inserti laterali integrati offrono una maggiore copertura della zona oculare. Con rivestimento antiappannante e resistente ai graffi. Disponibili in tre diverse dimensioni per garantire una perfetta indossabilità con qualunque forma del viso.

Norma:

EN 166; EN 170

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori