Occhiali a tutto campo 2890SA, Tinta delle lenti: CLEAR

Codice art.: 096541 CLEAR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo unitario IVA incl.
  • Rivestimento lenti: resistente ai graffi; resistente alle sostanze chimiche
  • Protezione UV: Standard
  • Caratteristica della montatura: A tenuta di gas
  • Materiale lenti: Acetato
  • Esecuzione: Sovraocchiale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 2890SA
Marcatura lenti 2C-1,2 3M 1 FT N
Marcatura della montatura 3M EN166 3 4 5 FT CE
Rivestimento lenti resistente ai graffi; resistente alle sostanze chimiche
Protezione UV Standard
Caratteristica della montatura A tenuta di gas
Materiale lenti Acetato
Esecuzione Sovraocchiale
Tipo di prodotto Occhiali a tutto campo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096541 CLEAR
EAN / GTIN 4046719302109
Codice del produttore 7000032483

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali a tutto campo dal design classico, con sagomatura sottile e confortevole. Indosso perfetto grazie alla fascia con lunghezza regolabile e con giunti mobili. La lente è dotata di un rivestimento antigraffio e antiappannante. Ulteriore protezione da gas e polveri sottili. Resistenti alle sostanze chimiche grazie alla lente in acetato.

Uso:

Industria chimica e farmaceutica.

Norma:

EN 166; EN 170

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello