Comodi occhiali di protezione uvex i-3, Tinta delle lenti: AR

Codice art.: 096501 AR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
420 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo unitario IVA incl.
  • Rivestimento lenti: resistente alle sostanze chimiche; antiriflesso
  • Protezione UV: UV400
  • Caratteristica della montatura: Cuscinetti per stanghetta; Inclinazione staffa regolabile; Naselli regolabili
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie i-3
Marcatura della montatura W 166 FT CE
Marcatura lenti 2C-1,2 W 1 FT
Rivestimento lenti resistente alle sostanze chimiche; antiriflesso
Protezione UV UV400
Caratteristica della montatura Cuscinetti per stanghetta; Inclinazione staffa regolabile; Naselli regolabili
Materiale lenti Policarbonato
Grado di trasmissione 96,5 %
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096501 AR
EAN / GTIN 4031101630984
Codice del produttore 9190838

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di protezione innovativi con zone Softflex integrate su stanghette, nasello e area frontale per il massimo comfort e la massima adattabilità a qualsiasi tipo di viso, anche per uso prolungato. Protezione duratura contro l’appannamento, i graffi e gli agenti chimici grazie al rivestimento uvex supravision excellence.
Con rivestimento antiriflesso su entrambi i lati per una visione ottimale con luce naturale o artificiale. Il sistema antiriflesso di alta qualità permette di eseguire lavori su componenti catarifrangenti senza affaticare gli occhi. Trasmissione: ca. 96,5%.

Norma:

EN 166; EN 170

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello