Comodi occhiali di protezione CLEAR

Codice art.: 096200 CLEAR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21.328 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo unitario IVA incl.
  • Rivestimento lenti: resistente ai graffi; resistente ai graffi
  • Protezione UV: Standard
  • Caratteristica della montatura: Cuscinetti per stanghetta; Lunghezza staffa regolabile; Inclinazione staffa regolabile
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Marcatura della montatura HO EN166 FT CE
Marcatura lenti 2C-1,2 HO 1FTKN
Rivestimento lenti resistente ai graffi; resistente ai graffi
Protezione UV Standard
Caratteristica della montatura Cuscinetti per stanghetta; Lunghezza staffa regolabile; Inclinazione staffa regolabile
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096200 CLEAR
EAN / GTIN 4062406400750
Codice del produttore 096200 CLEAR

Descrizione

Esecuzione:

Grazie alle ampie lenti, questi occhiali di protezione dal design moderno offrono un'elevata protezione da polvere, sporcizia e altri corpi estranei pericolosi. Grazie al loro design ergonomico, questi occhiali sono facilmente combinabili anche con altri DPI (ad es. mascherina di protezione, cuffie antirumore). Il rivestimento delle lenti garantisce una protezione duratura contro l’appannamento e resistenza ai graffi (certificazione KN). Le stanghette hanno lunghezza e inclinazione regolabili e possono pertanto essere adattate alla forma di qualsiasi viso. Morbidi inserti alle estremità delle stanghette e sul nasello conferiscono estremo comfort, anche in caso di uso prolungato.

Norma:

EN 166; EN 170

Fornitura:

Gli occhiali di protezione vengono forniti con l’apposito astuccio n. art. 096937.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello