• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Paio di guanti di protezione dal freddo 8

Codice art.: 094805 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
720 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Categoria di protezione antitaglio: C
  • Normativa: EN 511

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Utilizzo riutilizzabile
Misure guanti da lavoro 8
Categoria di protezione antitaglio C
Normativa EN 511
EN 388 4X42C
EN 511 X2X
Materiale supporto Poliestere
Rivestimento Nitrile/schiuma di nitrile
Variante del rivestimento Rivestimento a 3/4
Colore rosso / nero
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti di protezione dal freddo
Tipo di prodotto Guanti di protezione dal freddo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094805 8
EAN / GTIN 4067263162902
Codice del produttore 094805 8

Descrizione

Esecuzione:

Guanto di protezione dal freddo HOLEX con gradevole fodera interna in fleece. Adatto ad ambienti di lavoro umidi grazie al dorso della mano completamente rivestito. Sicurezza di presa ottima grazie al rivestimento in schiuma di nitrile aggiuntivo sul palmo.

Uso:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello