Paio di polsini di collegamento per guanti, Modello: CONNECT

Codice art.: 094799 CONNECT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore antracite / verde
Utilizzo riutilizzabile
Tipo di prodotto Reggiguanti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094799 CONNECT
EAN / GTIN 5013756128596
Codice del produttore AC01P-00070-00

Descrizione

Esecuzione:

Il “polsino di collegamento per guanti” consente di creare facilmente una giuntura a tenuta stagna tra un guanto di protezione dai prodotti chimici e una tuta per la protezione da sostanze chimiche. Per eseguire il collegamento è necessario portare l’anello interno (più piccolo) sotto l’avambraccio e l’anello esterno (più grande) oltre il guanto dall'esterno. Grazie alla sua forma conica è possibile garantire un collegamento sicuro con guanti di protezione dai prodotti chimici di diversi spessori. Gli anelli scanalati assicurano la massima stabilità.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello