{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Flextril™ | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Idoneo al contatto con alimenti | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Denominazione originale prodotto | Flextril™ 231 | |
Misure guanti da lavoro | 7 | |
EN 374 | Modello A (JKMOPT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKMOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiale | Nitrile | |
Materiale supporto | Nitrile | |
AQL | 0,65 | |
Lunghezza | 320 mm | |
Spessore | 1,7 mm | |
Colore | blu/grigio | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Spessore (parete) | 1,7 mm | |
Categoria di protezione antitaglio | C | |
Norma/regolamento | EN 374 | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
Codice articolo | 094798 7 | |
EAN / GTIN | 13603835714063 | |
Codice del produttore | 33-3765E/7S |