{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | senza lattice; Privi di DMF; Ipoallergenico | |
EN 374 | modello B (JKPT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKPT | |
Materiale | Nitrile | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Materiale supporto | Nitrile | |
Variante del rivestimento | Nessun rivestimento | |
Spessore | 0,1 mm | |
Lunghezza | 240 mm | |
Contenuto | 100 | |
Peso | 5 g | |
Colore | blu | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Norma/regolamento | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Utilizzo | monouso | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di prodotto | Guanto monouso |
Codice articolo | 094786 8 | |
EAN / GTIN | 4062406381844 | |
Codice del produttore | 094786 8 |