{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | senza lattice; Privi di DMF | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | KPT | |
Materiale | Nitrile | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374 | |
Materiale supporto | Nitril | |
Variante del rivestimento | Nessun rivestimento | |
Spessore | 0,07 mm | |
Lunghezza | 240 mm | |
Contenuto | 100 | |
Peso | 3,8 g | |
Colore | nero | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Misure guanti da lavoro | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Utilizzo | monouso | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanto monouso | |
Tipo di prodotto | Guanto monouso |
Codice articolo | 094785 8 | |
EAN / GTIN | 4045197974815 | |
Codice del produttore | 094785 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di guanti monouso, Misure guanti: 8
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.542 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.590 pezzi in magazzino
|
|
Campo di applicazione | Precisione | Precisione |
Contenuto | 100 | 100 |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374 | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374 |
Materiale supporto | Nitril | Nitril |
Misure guanti da lavoro | 8 | 8 |
EN 374 | Typ B (KPT) | modello B (JKPT) |
Tipo di guanto | Guanto monouso | Guanto monouso |