{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Proprietà elettrostatiche | 0,2 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1 | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Privi di DMF | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374 | |
Denominazione originale prodotto | Butoject 898 | |
Misure guanti da lavoro | 8 | |
EN 374 | Modello A (BCIKLM) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | BCIKLM | |
EN 388 | 2111X | |
Materiale | Butile | |
Materiale supporto | Butile | |
AQL | 0,65 | |
Campo di applicazione | Heavy Duty | |
Lunghezza | 350 mm | |
Spessore | 0,7 mm | |
Colore | nero | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Spessore (parete) | 0,7 mm | |
Peso | 233 g | |
Categoria di protezione antitaglio | 1 | |
Tempo di permeazione per acetone al 99% | >480 min | |
Tempo di permeazione per acetonitrile al 99% | 240-480 min | |
Tempo di permeazione per cicloesano al 99% | 60-120 min | |
Tempo di permeazione per dimetilsulfossido al 99% | 240-480 min | |
Tempo di permeazione per etanolo al 95% | 240-480 min | |
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% | 240-480 min | |
Tempo di permeazione per metanolo al 99% | 240-480 min | |
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % | 240-480 min | |
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 % | 240-480 min | |
Tempo di permeazione per acido solforico al 50% | >480 min | |
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 % | >480 min | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
CAS AL | 1A004B | |
Codice SH AL | 00 |
Codice articolo | 094781 8 | |
EAN / GTIN | 4008198789888 | |
Codice del produttore | BUTOJECT 898/8 |