Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici Camapren® 722 7

Codice art.: 094777 7
Sconto
5,24 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (AKLMOT)
  • Categoria di protezione antitaglio: 0

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Camapren®
Proprietà elettrostatiche 1,4 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
Contenuto 10
Caratteristiche guanti Privi di DMF
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Denominazione originale prodotto Camapren 722
Misure guanti da lavoro 7
EN 374 Modello A (AKLMOT)
Resistenza alle sostanze chimiche AKLMOT
EN 388 1111X
Materiale Lattice
Materiale supporto Lattice
AQL 0,65
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 300 mm
Spessore 0,6 mm
Colore rosso
Utilizzo riutilizzabile
Peso 133 g
Categoria di protezione antitaglio 0
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094777 7
EAN / GTIN 4008198772279
Codice del produttore 722 7

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in categoria III.
Camapren® 722. Buona presa su parti grasse e oleose. Elevata flessibilità anche a temperature basse. Omologazione a norma EN 421 (contaminazione radioattiva).
Guanto di protezione chimica in policloroprene e lattice naturale.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello