Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici uvex u-chem 3500 7

Codice art.: 094756 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    18,72 € / paia
  • da 10 paia
    15,60 € / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (ACJKLMNOPST)

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
    Misure guanti da lavoro 7
    EN 374 Modello A (ACJKLMNOPST)
    Resistenza alle sostanze chimiche ACJKLMNOPST
    EN 388 3121X
    EN 407 3121X
    Materiale gomma nitrilica, cloroprene
    Materiale supporto gomma nitrilica, cloroprene
    Lunghezza 320 mm
    Spessore 0,4 mm
    Colore arancione
    Utilizzo riutilizzabile
    Peso 133 g
    Norma/regolamento EN 374
    Resistenza al calore fino a 100 °C
    Categoria di protezione Categoria III
    Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
    Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 094756 7
    EAN / GTIN 4048612084885
    Codice del produttore 6018807

    Descrizione

    Esecuzione:

    uvex u-chem 3500. La combinazione di gomma nitrilica e cloroprene offre un’ottima protezione contro numerosi prodotti chimici. Questo guanto presenta un’eccellente resistenza alle sostanze quali acetone, detergenti, colle e solventi. Fodera in cotone senza cuciture per garantire un comfort elevato. Manipolazione sicura degli oggetti caldi fino a una temperatura di 100 °C.
    Guanti protettivi in III categoria.

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello