{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | uvex rubiflex | |
Contenuto | 1 | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
EN 374 | Modello A (JKNOPT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKNOPT | |
EN 388 | 3121X | |
Materiale | Nitrile | |
Materiale supporto | Cotone | |
Lunghezza | 350 mm | |
Spessore | 0,4 mm | |
Colore | nero / blu | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Materiale fodera | Cotone | |
Peso | 138 g | |
Presa da bagnati | Ottima | |
Tempo di permeazione per acetone al 99% | <10 min | |
Tempo di permeazione per acetonitrile al 99% | <10 min | |
Tempo di permeazione per cicloesano al 99% | >480 min | |
Tempo di permeazione per dimetilsulfossido al 99% | 30-40 min | |
Tempo di permeazione per metanolo al 99% | 10-30 min | |
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % | >480 min | |
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 % | >480 min | |
Tempo di permeazione per acido solforico al 50% | >480 min | |
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 % | 30-40 min | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Rivestimento | Nitril | |
Variante del rivestimento | Rivestimento completo | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
Codice articolo | 094752 10 | |
EAN / GTIN | 4048612074152 | |
Codice del produttore | 6055710 |