{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenuto | 6 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Misure guanti da lavoro | 7 | |
EN 374 | Modello A (ACFGJKLMNOPST) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | ACFGJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiale | Neoprene, nitrile | |
Materiale supporto | Nylon | |
Campo di applicazione | Universale | |
Lunghezza | 350 mm | |
Spessore | 0,42 mm | |
Colore | nero | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Peso | 61 g | |
Categoria di protezione antitaglio | A | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Rivestimento | Neoprene, nitrile | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
Codice articolo | 094747 7 | |
EAN / GTIN | 10076490435414 |