Set di guanti monouso MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732 10

Codice art.: 094728 10
Imposta il prezzo 100 Articolo (0,09 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
299 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Idoneo al contatto con alimenti
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Idoneo al contatto con alimenti
EN 374 Typ B (KPT)
Materiale Nitrile
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Denominazione originale prodotto MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Spessore 0,07 mm
Lunghezza 245 mm
Contenuto 100
Colore nero
Misure guanti da lavoro 10
AQL 1,5
Utilizzo monouso
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Einweghandschuh
Tipo di prodotto Einweghandschuh

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094728 10
EAN / GTIN 10076490609198
Codice del produttore 93732100

Descrizione

Esecuzione:

Set di guanti monouso in distributore. Categoria III. Senza polvere.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Elevata sensibilità tattile grazie alle punte delle dita testurizzate. In un deciso colore nero. Idoneo per il contatto con gli alimenti. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello