{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | senza lattice; Ipoallergenico | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | KPT | |
Materiale | Neoprene | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374 | |
Materiale supporto | Neoprene | |
Rivestimento | Neoprene | |
Spessore | 0,13 mm | |
Lunghezza | 240 mm | |
Contenuto | 100 | |
Peso | 4,1 g | |
Colore | verde | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Misure guanti da lavoro | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Utilizzo | monouso | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanto monouso | |
Tipo di prodotto | Guanto monouso |
Codice articolo | 094726 8 | |
EAN / GTIN | 10076490492837 | |
Codice del produttore | 25-101/7,5-8 |