{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Certificazione per gli alimenti | |
EN 374 | modello A (JKOPST) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKOPST | |
Materiale | Nitrile | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Materiale supporto | Nitril | |
Spessore | 0,15 mm | |
Lunghezza | 280 mm | |
Contenuto | 50 | |
Colore | nero | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Norma/regolamento | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Utilizzo | monouso | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanto monouso | |
Tipo di prodotto | Guanto monouso |
Codice articolo | 094712 9 | |
EAN / GTIN | 4059904041172 | |
Codice del produttore | 8330 GR.L |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di guanti monouso 8330 // TOUGH GRIP N 9
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.149 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9.946 pezzi in magazzino
|
|
Lunghezza | 280 | 300 |
Materiale | Nitrile | Nitrile |
Spessore | 0,15 | 0,26 |
Utilizzo | monouso | monouso |
Misure guanti da lavoro | 9 | 9 |
EN 374 | modello A (JKOPST) | Modello A (JKLNPST) |
Tipo di guanto | Guanto monouso | Guanto monouso |