{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Resistenza alle fiamme livello 4 | |
EN 388 | 2131X | |
EN 407 | 4231XX | |
Resistenza al calore fino a | 250 °C | |
Calore radiante fino a | 4231XX °C | |
Materiale supporto | Acrile | |
Rivestimento | Neoprene | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Colore | nero | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Contenuto | 1 | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Materiale rivestimento | Neoprene | |
Campo di applicazione | Universale | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 10G | |
Protezione contro il calore | Ottima | |
Resistenza termica fino a | 250 °C | |
Protezione contro il freddo | non disponibile | |
Sensibilità tattile | buona | |
Presa da bagnati | moderata | |
Presa se sporchi d’olio | moderata | |
Privo di siliconi | si | |
Indossabilità | Ottima | |
EN 388 resistenza all’abrasione | 2 | |
EN 388 resistenza alla perforazione | 3 | |
EN 388 resistenza al taglio | 1 | |
EN 388 resistenza allo strappo | 2 | |
Normativa | EN 407 | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti protettivi contro il calore | |
Tipo di prodotto | Guanti protettivi contro il calore |
Codice articolo | 094645 9 | |
EAN / GTIN | 4062406273309 | |
Codice del produttore | 094645 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Paio di guanti protettivi contro il calore, Misure guanti: 9
su richiesta
Disponibile a magazzino
201 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
19,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
12
pezzi
15,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
12
pezzi
11,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
425 pezzi in magazzino
7,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | Neoprene | Nitrile | PVC |
Colore | nero | arancione / nero | giallo / nero |
Normativa | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Materiale supporto | Acrile | Poliestere, aramide e fibra di vetro | Filo speciale |
Utilizzo | riutilizzabile | riutilizzabile | riutilizzabile |
EN 388 | 2131X | 4X31C | 134XC |
Tipo di prodotto | Guanti protettivi contro il calore | Guanti protettivi contro il calore | Guanti protettivi contro il calore |