{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Piega del pollice rinforzata; Resistenza alle fiamme livello X | |
EN 388 | 4X43D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Resistenza al calore fino a | 200 °C | |
Materiale supporto | Nylon, Acryl, Kevlar® | |
Variante del rivestimento | Nessun rivestimento | |
Colore | grigio / verde | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Lunghezza | 235 mm | |
Contenuto | 1 | |
Misure guanti da lavoro | 11 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Campo di applicazione | Universale; Heavy Duty | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 10G | |
Categoria di protezione antitaglio | D | |
Peso | 88,7 g | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti protettivi contro il calore | |
Tipo di prodotto | Guanti protettivi contro il calore |
Codice articolo | 094622 11 | |
Codice del produttore | 70-765/11 |