• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Paio di guanti antitaglio e protettivi contro il calore, Misure guanti da lavoro: 6

Codice art.: 094617 6
Price per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
783 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Categoria di protezione antitaglio: C
  • Normativa: EN 407

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

EN 388 134XC
EN 407 X1XXXX
Resistenza al calore fino a 100 °C
Materiale supporto Filo speciale
Rivestimento PVC
Colore giallo / nero
Utilizzo riutilizzabile
Contenuto 1
Misure guanti da lavoro 6
Campo di applicazione Universale
Tecnologia di lavorazione a maglia 10G
Categoria di protezione antitaglio C
Normativa EN 407
Tipo di prodotto Guanti protettivi contro il calore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094617 6
EAN / GTIN 4067263353201
Codice del produttore 094617 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanto antitaglio e protettivo contro il calore HOLEX con speciale puntinatura in PVC per una protezione al contatto con calore fino a 100 °C (max. 15 secondi). Il guanto in filo speciale offre una buona sensibilità tattile e una protezione antitaglio di classe C.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.
  • Schützt Hände vor Kontaktwärme bis 100 °C.
  • Für Arbeiten mit heißen, trockenen bis leicht feuchten und öligen Werkstücken.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, elektrischen Gefahren.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello