Paio di guanti Pro Cut E / Impact 10

Codice art.: 094606 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    23,44 € / paia
  • da 12 paia
    19,53 € / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.348 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF; Protezione antiurto; Piega del pollice rinforzata
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Categoria di protezione antitaglio: E

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di DMF; Protezione antiurto; Piega del pollice rinforzata
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Asciugatura Asciugatura ad aria
EN 388 4X42EP
Materiale supporto HPPE
Rivestimento PU a base d’acqua / nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Heavy Duty
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 10
Lunghezza 255 mm
Utilizzo riutilizzabile
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio E
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094606 10
EAN / GTIN 4062406132934
Codice del produttore 094606 10

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX Cut E. Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per la protezione contro pericoli di lesioni da taglio estremi. Rivestimento in schiuma poliuretanica di nitrile per un’ottima presa anche in ambienti di lavoro oleosi e bagnati. Con piega del pollice rinforzata per una maggiore durata.
Con protettori del dorso della mano aggiuntivi caratterizzati da un design innovativo per garantire la massima protezione e una libertà di movimento straordinaria.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello