• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Paio di guanti Pro Cut D / Protector 8

Codice art.: 094603 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    21,67 € / paia
  • da 12 paia
    18,06 € / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
516 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF; Protezione antiurto; Piega del pollice rinforzata
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Categoria di protezione antitaglio: D

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di DMF; Protezione antiurto; Piega del pollice rinforzata
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Asciugatura Asciugatura ad aria
EN 388 4X43D
Materiale supporto HPPE
Rivestimento PU a base d’acqua / nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 8
Lunghezza 255 mm
Utilizzo riutilizzabile
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio D
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094603 8
EAN / GTIN 4062406572198
Codice del produttore 094603 8

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX Pro Cut D. Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per svolgere attività di tipo universale o di precisione e per la protezione contro pericoli di lesioni da taglio elevati. Con rivestimento in schiuma poliuretanica di nitrile e un’ottima indossabilità e destrezza. Con piega del pollice rinforzata per una maggiore durata. Ideale per l’uso in ambienti asciutti e oleosi. Tecnologia di lavorazione a 18 maglie.
Con protettori del dorso della mano aggiuntivi per garantire una protezione da urti e colpi leggeri.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Paio di guanti Pro Cut D / Protector 8

Paio di guanti Pro Cut D / Protector 8

su richiesta
Disponibile a magazzino
516 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
21,67 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 12  pezzi
18,06 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9.168 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
13,10 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 12  pezzi
10,92 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.386 pezzi in magazzino
26,84 €
5,45 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
475 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
12,73 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 12  pezzi
10,61 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Campo di applicazione Universale Precisione Universale Precisione
Rivestimento PU a base d’acqua / nitrile Schiuma di nitrile PU a base d’acqua / nitrile PU a base d’acqua / nitrile
Materiale supporto HPPE DYTEC HPPE HPPE
Misure guanti da lavoro 8 8 8 8
EN 388 4X43D 4342D 3X42D 4X43D
Categoria di protezione Categoria II Categoria II Categoria II Categoria II
Categoria di protezione antitaglio D D D D

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello