Paio di guanti HyFlex® 11-561 7

Codice art.: 094569 7
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Privo di siliconi: sì
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Materiale supporto INTERCEPT™
Rivestimento Nitril
Materiale Nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore blu / grigio
Misure guanti da lavoro 7
Peso 21,44 g
Lunghezza 210 mm
Utilizzo riutilizzabile
Privo di siliconi
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094569 7
EAN / GTIN 10076490435353
Codice del produttore 11-561-7

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-561. La tecnologia traspirante FORTIX™ e la piega del pollice rinforzata prolungano la durata del guanto antitaglio. Questa tecnologia garantisce inoltre una presa migliore e un’elevata resistenza. Il filo INTERCEPT™ consente di ottenere un’ottima protezione antitaglio. Grazie al comfort elevato e alla mobilità delle dita, questo guanto è adatto per l’utilizzo in ambienti asciutti e oleosi. Privo di silicone e testato dermatologicamente.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello