Paio di guanti Tegera® 256 11

Codice art.: 094557 11
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
EN 388 2322B
EN 407 41314X
Materiale supporto Pelle di crosta
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Campo di applicazione Universale
Colore grigio
Resistenza al calore fino a 100 °C
Lunghezza 215 mm
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio B
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094557 11
EAN / GTIN 7340118322636
Codice del produttore 256-11

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 256. Guanto antitaglio in pelle di crosta, ideale per i lavori che prevedono la manipolazione di oggetti caldi su superfici oleose grazie al comfort elevato. Il materiale garantisce una buona presa ed è foderato con fibra KEVLAR®. Il livello di protezione antitaglio (Cut B) protegge inoltre dal pericolo di lesioni da taglio.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello