• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Paio di guanti 6705 7

Codice art.: 094530 7
Sconto
10,98 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
140 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Norma: EN 407
  • Privo di siliconi: sì
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Indossabilità buona
EN 388 4442C
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto Taeki
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore nero / grigio
Norma EN 407
Materiale rivestimento PU
Misure guanti da lavoro 7
Peso 31,8 g
EN 388 resistenza all’abrasione 4
EN 388 resistenza al taglio 5
EN 388 resistenza allo strappo 4
EN 388 resistenza alla perforazione 2
Utilizzo riutilizzabile
Privo di siliconi
Traspirazione buona
Privi di DMF no
Sensibilità tattile buona
Presa da bagnati moderata
Presa se sporchi d’olio moderata
Protezione contro il calore buona
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094530 7
EAN / GTIN 4059904096592
Codice del produttore 6705 GR.M, BUND ROT

Descrizione

Esecuzione:

6705. Rivestimento in PU per un'elevata traspirabilità e libertà di movimento per lavori in ambiente umido, ma non oleoso.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello