Paio di guanti CoreShield™ 25-0513B 8

Codice art.: 094523 8
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Privi di DMF; Ipoallergenico; Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: E

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 10
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Privi di DMF; Ipoallergenico; Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Denominazione originale prodotto CoreShield 25-0513B
EN 388 4X42E
Materiale supporto Fibra di acciaio inox/HPPE
Rivestimento Microschiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore nero
Peso 55-82 g
Lunghezza 220 mm - 270 mm
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio E
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094523 8
EAN / GTIN 13603835667109
Codice del produttore 25-0513B/8M

Descrizione

Esecuzione:

Serie Honeywell CoreShield™. L’innovativa serie di guanti antitaglio leggeri garantisce un’ottima sensibilità tattile e una piacevole mobilità delle dita, senza contare le straordinarie caratteristiche di robustezza e lunga durata. Il rivestimento in microschiuma elastico e traspirante conferisce al guanto eccellenti proprietà antiscivolo sia su superfici oleose che asciutte.
CoreShield™ 25-0513B. Guanto antitaglio con livello di protezione antitaglio E per attività che comportano un pericolo di taglio estremo. Buona indossabilità grazie al materiale di supporto in fibra di acciaio inox/HPPE.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
La serie CoreShield™ è disponibile in diverse lavorazioni (da 10 a 18 maglie) e rivestimenti (microschiuma di nitrile, Super Thin Nitril).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Paio di guanti CoreShield™ 25-0513B 8

Paio di guanti CoreShield™ 25-0513B 8

su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
6,95 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.252 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
15,18 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 12  pezzi
12,65 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
10,96 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 12  pezzi
9,14 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.512 pezzi in magazzino
23,44 €
8,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Colore nero nero / grigio nero / grigio nero / grigio
Materiale supporto Fibra di acciaio inox/HPPE DYTEC HPPE HPPE
Utilizzo riutilizzabile riutilizzabile riutilizzabile riutilizzabile
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G 15G 13G 13G
EN 388 4X42E 4443E 4X42E 4X42EP
Categoria di protezione antitaglio E E E E
Variante del rivestimento Palmo Palmo Palmo Palmo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello