Paio di guanti PuroCut® 521, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094491 7
Sconto
16,74 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Privi di DMF
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Proprietà elettrostatiche: 0,2 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Privi di DMF
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Proprietà elettrostatiche 0,2 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
Denominazione originale prodotto PuroCut 521
EN 388 4343X
Materiale supporto HPPE
Rivestimento Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore grigio / nero
Misure guanti da lavoro 7
Peso 79 g
Lunghezza 240 mm - 260 mm
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio B
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094491 7
EAN / GTIN 4008198752172
Codice del produttore 521/7

Descrizione

Esecuzione:

PuroCut® 521. Rivestimento in schiuma di nitrile per una presa sicura anche su componenti lisci e oleosi. Elevata resistenza all'abrasione meccanica, nonché elevata sensibilità tattile. La superficie senza silicone del guanto ne permette l'uso anche nei lavori di verniciatura.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello