Paio di guanti Polytril™ Top 10

Codice art.: 094440 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    6,30 € / paia
  • da 10 paia
    5,25 € / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
525 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF; Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Categoria di protezione antitaglio: 1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Polytril™
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di DMF; Ipoallergenico
Denominazione originale prodotto Polytril Top
Indossabilità buona
EN 388 4121X
Materiale supporto Poliammide
Rivestimento Nitrile
Variante del rivestimento Rivestimento completo
Campo di applicazione Heavy Duty
Lunghezza 230 mm - 270 mm
Colore nero
Materiale rivestimento Nitrile
Misure guanti da lavoro 10
Peso 50-70 g
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Utilizzo riutilizzabile
Privi di DMF no
Sensibilità tattile buona
Presa da bagnati Ottima
Presa se sporchi d’olio Ottima
Protezione contro il calore non disponibile
Traspirazione non disponibile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio 1
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094440 10
EAN / GTIN 3603835500201
Codice del produttore 2232236 10

Descrizione

Esecuzione:

Polytril™ Top. Guanto con rivestimento completo in nitrile sopra il polso per attività più pesanti in ambiente umido e oleoso. Grazie alla colorazione scura, molto insensibile allo sporco. Particolarmente adatto per lavori di montaggio in ambiente oleoso e grasso, lavori all'aperto in condizioni di umidità, edilizia.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello