{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Hycron® | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice | |
Indossabilità | buona | |
EN 388 | 4221X | |
Materiale supporto | Cotone | |
Rivestimento | Nitrile | |
Variante del rivestimento | Rivestimento a 3/4 | |
Campo di applicazione | Heavy Duty | |
Lunghezza | 246 mm | |
Colore | blu | |
Materiale rivestimento | Nitrile | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Peso | 57 g | |
Privo di siliconi | sì | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Privi di DMF | no | |
Sensibilità tattile | moderata | |
Presa da bagnati | buona | |
Presa se sporchi d’olio | buona | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Traspirazione | moderata | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Materiale | Nitril | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094430 9 | |
EAN / GTIN | 10076490102507 | |
Codice del produttore | 27-607/9 |