{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
EN 388 | 2111A | |
Materiale supporto | Cotone | |
Rivestimento | Nitrile | |
Campo di applicazione | Allround | |
Colore | verde | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094425 9 |