Paio di guanti uvex phynomic XG 8

Codice art.: 094407 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    5,80 € / paia
  • da 10 paia
    4,83 € / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie uvex phynomic
    Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
    EN 388 4121X
    Materiale supporto poliammide riciclato, elastan, carbonio
    Rivestimento Nitrile
    Variante del rivestimento Palmo
    Campo di applicazione Precisione; Universale
    Colore nero / antracite
    Misure guanti da lavoro 8
    Peso 35 g
    Utilizzo riutilizzabile
    Categoria di protezione Categoria II
    Tipo di guanto Guanti multiuso
    Tipo di prodotto Guanti multiuso

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 094407 8
    EAN / GTIN 4048612036631
    Codice del produttore 6007008

    Descrizione

    Esecuzione:

    Uvex phynomic XG. Il rivestimento in schiuma di nitrile con tecnologia uvex Xtra Grip garantisce una presa straordinaria sull’olio, nonché un’elevata traspirabilità. Nonostante la robustezza e la resistenza all’abrasione, il guanto si contraddistingue per il basso peso e l’elevata flessibilità.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello