Paio di guanti RewoMech 641 7

Codice art.: 094377 7
Sconto
27,56 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Privi di DMF; Chiusura a strappo
  • Categoria di protezione antitaglio: 1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Contenuto 1
    Caratteristiche guanti senza lattice; Privi di DMF; Chiusura a strappo
    Denominazione originale prodotto RewoMech 641
    EN 388 2121X
    Materiale supporto Skay simil-pelle
    Campo di applicazione Universale
    Lunghezza 240 mm - 260 mm
    Colore grigio / nero
    Misure guanti da lavoro 7
    Peso 90 g
    Utilizzo riutilizzabile
    Categoria di protezione Categoria II
    Tipo di guanto Guanti multiuso
    Categoria di protezione antitaglio 1
    Tipo di prodotto Guanti multiuso

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 094377 7
    EAN / GTIN 4008198764175
    Codice del produttore 641/7

    Descrizione

    Esecuzione:

    RewoMech 641. Skay simil-pelle sintetico per la protezione nei lavori meccanici. Il guanto offre all'utilizzatore una buona presa anche su componenti umidi, e protegge il palmo dall'olio e dall'umidità grazie a una barriera di umidità interna in Tyvek®. Il polsino è dotato di una chiusura a strappo. Il guanto è traspirante e costituisce un'alternativa al tradizionale guanto in pelle. Particolarmente adatto per la lavorazione di metalli e materie plastiche, meccanica di precisione, lavori di montaggio e di trasporto.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello