{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Polytril™ | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Privi di DMF; Ipoallergenico | |
Denominazione originale prodotto | Polytril | |
Indossabilità | Ottima | |
EN 388 | 4121X | |
Materiale supporto | Poliammide | |
Rivestimento | Nitrile | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Universale | |
Lunghezza | 220 mm - 260 mm | |
Colore | bianco/grigio | |
Materiale rivestimento | Nitrile | |
Misure guanti da lavoro | 7 | |
Peso | 36-50 g | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Privi di DMF | no | |
Sensibilità tattile | buona | |
Presa da bagnati | buona | |
Presa se sporchi d’olio | Ottima | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Traspirazione | buona | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Categoria di protezione antitaglio | 1 | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094370 7 | |
EAN / GTIN | 3603835500034 | |
Codice del produttore | 2232230-07 | |
Produttore | Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com |