Paio di guanti Tegera® 8802 Infinity 8

Codice art.: 094365 8
Sconto
7,68 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
  • Quantità minima d‘ordine 6 paia
  • Ordinabili per multipli di: 6 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
837 pezzi in magazzino
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Tegera®
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto Nylon
Rivestimento Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore nero / giallo
Misure guanti da lavoro 8
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Resistenza al calore fino a 100 °C
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094365 8
EAN / GTIN 7340118318868
Codice del produttore TEGERA 8802 INFINITY GR.8

Descrizione

Esecuzione:

Guanto multiuso della nuova serie Infinity, dotato di una straordinaria sensibilità tattile e di un’ottima presa. Con palmo resistente a oli e grassi. Resistente al contatto con calore fino a 100 °C.
Tegera® 8802 Infinity. Robusto guanto per il montaggio con doppio rivestimento a tenuta in nitrile e schiuma di nitrile con PU a base d’acqua, adatto per aree di lavoro poco oleose e umide.

Norma:

EN 407
EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226