{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Ipoallergenico; Adatto per touchscreen | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
EN 388 | 3121A | |
Materiale supporto | Nylon spandex | |
Rivestimento | Schiuma di nitrile | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Lunghezza | 195 mm | |
Colore | blu | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Peso | 16,6 g | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Materiale | Schiuma di nitrile | |
Categoria di protezione antitaglio | A | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094354 10 | |
EAN / GTIN | 10076490613997 | |
Codice del produttore | 11-819 10 |