Paio di guanti 6

Codice art.: 094342 6
Imposta il prezzo 12 paia (0,13 € / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
10.620 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Contenuto 12
    Caratteristiche guanti Ipoallergenico
    EN 388 4131X
    Materiale supporto Poliammide
    Rivestimento PU
    Variante del rivestimento Palmo
    Campo di applicazione Precisione
    Lunghezza 255 mm
    Colore nero
    Misure guanti da lavoro 6
    Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
    AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
    Utilizzo riutilizzabile
    Categoria di protezione Categoria II
    Tipo di guanto Guanti multiuso
    Tipo di prodotto Guanti multiuso

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 094342 6
    EAN / GTIN 4067263783404
    Codice del produttore 094342 6

    Descrizione

    Esecuzione:

    Guanto con rivestimento in PU per lavori di precisione in ambienti asciutti. Buona sensibilità tattile ed elevata traspirabilità. Particolarmente adatto per manipolazioni di precisione di componenti di piccole dimensioni, lavori di manutenzione, ispezioni e montaggio.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
    Confezione ecologica completamente senza plastica.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello