Paio di guanti 7

Codice art.: 094325 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.731 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Senza LABS; Privi di silicone
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G
  • Categoria di protezione antitaglio: X

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Caratteristiche guanti Senza LABS; Privi di silicone
EN 388 3121A
Materiale supporto Nylon
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore blu / arancione
Misure guanti da lavoro 7
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio X
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094325 7
EAN / GTIN 4062406131043
Codice del produttore 094325 7

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i componenti, sia il materiale di supporto che il rivestimento, sono privi di silicone (certificati dall’Istituto Fraunhofer). Pertanto sono ideali per campi d’impiego come l’industria automobilistica o le officine di verniciatura.
Guanto multiuso senza silicone per applicazioni industriali leggere, con un’elevata resistenza all'abrasione e un comfort ottimale. Supporto in nylon con spandex, con tecnologia di lavorazione a 15 maglie e rivestimento resistente in poliuretano.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello