• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Paio di guanti KX-10 OBSIDIAN, Misure guanti da lavoro: 11

Codice art.: 094319 11
Sconto
13,55 €
Price per 1 paia
Prezzo valido fino al 19 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
779 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Privi di DMF; Ipoallergenico; Piega del pollice rinforzata; Chiusura a strappo
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KX
Inhalt 1
Lavaggio Colorati 40 °C
Asciugatura Asciugatura ad aria
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Privi di DMF; Ipoallergenico; Piega del pollice rinforzata; Chiusura a strappo
EN 388:2003 4542
EN 388 4X42C
Materiale supporto HPPE
Beschichtung PU a base d’acqua / nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Anwendungsbereich Precisione; Universale
Lunghezza 255 mm
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 11
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Verwendung riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094319 11
EAN / GTIN 6942542968674
Codice del produttore KX-10 W. VELCRO/SZ.11

Descrizione

Esecuzione:

Con chiusura a strappo per un fissaggio sicuro.
Guanto antitaglio aderente e leggero di classe 5 con rivestimento misto in poliuretano e nitrile per una buona presa.
  • Materiale di supporto in HPPE senza cuciture con tecnologia di lavorazione a 18 maglie.
  • Rinforzo tra pollice ed indiceper una maggiore durata.
  • Polsini elastici con bordo a costa.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello