Paio di guanti KX-07 PETROLEA 8

Codice art.: 094316 8
Sconto
6,55 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
107 pezzi in magazzino
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Privi di DMF; Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Lavaggio Colorati 40 °C
Asciugatura Asciugatura ad aria
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Privi di DMF; Ipoallergenico
EN 388 4121X
Materiale supporto Lycra®, poliammide
Rivestimento Nitril
Variante del rivestimento Rivestimento completo
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 255 mm
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 8
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094316 8
EAN / GTIN 6942542968698
Codice del produttore KX-07/SZ.8

Descrizione

Esecuzione:

Guanto protettivo oleorepellente con doppio rivestimento in nitrile per ambienti di lavoro umidi e oleosi.
  • Rivestimento interamente in nitrile per la protezione sicura contro oli e grassi.
  • Rivestimento in schiuma di nitrile sui palmi e sulle dita per una presa sicura in ambienti di lavoro umidi e oleosi.
  • Polsino elastico con bordo a costa.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226