{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KX | |
Contenuto | 1 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Asciugatura | Asciugatura ad aria | |
Caratteristiche guanti | senza lattice; Privi di DMF; Piega del pollice rinforzata; Chiusura a strappo | |
EN 388 | 3121X | |
Materiale supporto | Skay simil-pelle / spandex | |
Rivestimento | Silicone | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Precisione; Universale | |
Lunghezza | 225 mm | |
Colore | nero / grigio | |
Misure guanti da lavoro | 11 | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor. | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094314 11 | |
EAN / GTIN | 6942542968421 | |
Codice del produttore | KX-02B / SZ.11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Paio di guanti KX-02B TWYLITE, Misure guanti da lavoro: 11
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
22,37 €
9,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12.297 pezzi in magazzino
5,83 €
2,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.910 pezzi in magazzino
3,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza | 225 mm | 250 mm | 250 mm |
Materiale supporto | Skay simil-pelle / spandex | Nylon | Nylon / Spandex |
Utilizzo | riutilizzabile | riutilizzabile | riutilizzabile |
Serie | KX | MASTER FIT | MASTER FIT |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | Guanti multiuso | Guanti multiuso |
Categoria di protezione | Categoria II | Categoria II | Categoria II |
Variante del rivestimento | Palmo | Palmo | Palmo |