Paio di guanti KX-01A SHADOW 9

Codice art.: 094312 9
Sconto
20,35 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.440 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Privi di DMF; Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KX
Contenuto 1
Lavaggio Colorati 40 °C
Asciugatura Asciugatura ad aria
Caratteristiche guanti senza lattice; Privi di DMF; Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
EN 388 2111X
Materiale supporto Skay simil-pelle / spandex
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Lunghezza 240 mm
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 9
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094312 9
EAN / GTIN 6942542967950
Codice del produttore KX-01A / SZ.9

Descrizione

Esecuzione:

Guanto protettivo estremamente aderente e leggero con elevatissima traspirabilità. Comfort elevato e buona sensibilità tattile per molteplici possibilità di applicazione nel campo della meccanica di precisione.
  • Materiale di supporto cucito a mano sottilissimo (0,55 mm) per manipolazioni precise.
  • Struttura wavex-grip traspirante sul palmo e sulle dita per una presa migliore e un’ottima protezione dei prodotti.
  • Dorsoin lycra rinforzato per una maggiore libertà di movimento.
  • Utilizzabile su touchscreen.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello