• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Paio di guanti MASTER FIT 10

Codice art.: 094306 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
16.566 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MASTER FIT
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di DMF
EN 388 4121X
Materiale supporto Nylon / Spandex
Rivestimento Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione; Universale
Lunghezza 250 mm
Colore blu / arancione
Misure guanti da lavoro 10
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094306 10
EAN / GTIN 4062406074913
Codice del produttore 094306 10

Descrizione

Esecuzione:

Guanto multiuso anatomico con rivestimento in schiuma di nitrile. Materiale di supporto confortevole con tecnologia di lavorazione a 15 maglie in spandex e nylon per garantire un’ottima sensibilità tattile. Adatto sia per gli ambienti lavorativi asciutti sia per le aree leggermente oleose o grasse. Senza DMF.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello