Paio di guanti uvex Bamboo TwinFlex, Misure guanti da lavoro: 6

Codice art.: 094294 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Certificazione per gli alimenti; Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Normativa: EN 407
  • Categoria di protezione antitaglio: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Certificazione per gli alimenti; Adatto per touchscreen
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X41D
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto Viscosa di bambù, HPPE, acciaio, PA, elastan
Rivestimento Schiuma Xtra Grip Aqua-Polymer
Campo di applicazione Universale
Colore verde
Normativa EN 407
Misure guanti da lavoro 6
Resistenza al calore fino a 100 °C
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio D
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094294 6
EAN / GTIN 4048612085998
Codice del produttore 6009006

Descrizione

Esecuzione:

Guanti antitaglio uvex 18 maglie con tecnologia brevettata Bamboo TwinFlex®. Composto dal 45% di poliammide riciclato e fibra di bambù. Particolarmente confortevole grazie alla buona traspirabilità e alla indossabilità adattativa. Maggiore durata grazie all’elevata resistenza all’abrasione e alla piega del pollice rinforzata.
Applicazione: per ambienti di lavoro asciutti e leggermente umidi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il modello è conforme a quanto stabilito dalla norma EN 407 in merito alla protezione da calore da contatto (fino a +100 °C).
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Paio di guanti uvex Bamboo TwinFlex, Misure guanti da lavoro: 6

Paio di guanti uvex Bamboo TwinFlex, Misure guanti da lavoro: 6

su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
13,25 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
28,10 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 12  pezzi
23,42 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.624 pezzi in magazzino
13,60 €
6,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.829 pezzi in magazzino
14,97 €
7,50 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
966 pezzi in magazzino
8,20 €
5,15 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
744 pezzi in magazzino
11,18 €
7,35 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Campo di applicazione Universale Heavy Duty Precisione; Universale Precisione; Universale Precisione Precisione
Rivestimento Schiuma Xtra Grip Aqua-Polymer Schiuma di nitrile Schiuma di nitrile Schiuma di nitrile Schiuma di nitrile Nitrile
Materiale supporto Viscosa di bambù, HPPE, acciaio, PA, elastan HDPE Filo speciale Filo speciale HPPE Nylon
Caratteristiche guanti Certificazione per gli alimenti; Adatto per touchscreen Protezione antiperforazione livello 3 Piega del pollice rinforzata Piega del pollice rinforzata Privi di DMF Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G 13G 18G 18G 18G 15G
Categoria di protezione antitaglio D F C D B C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio Guanti antitaglio Guanti antitaglio Guanti antitaglio Guanti antitaglio Guanti antitaglio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello