• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Paio di guanti uvex phynomic lite 8

Codice art.: 094290 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    5,81 € / paia
  • da 10 paia
    4,84 € / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.320 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Certificazione per gli alimenti

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex phynomic
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Caratteristiche guanti Certificazione per gli alimenti
EN 388 2121X
Materiale supporto Poliammide, elastan
Rivestimento Nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore antracite
Misure guanti da lavoro 8
Peso 28 g
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094290 8
EAN / GTIN 4048612044537
Codice del produttore 6004008

Descrizione

Esecuzione:

uvex phynomic lite. Guanto protettivo molto leggero per lavorare senza affaticarsi. Buona presa in ambienti asciutti. Conforme allo standard Öko-Tex® 100 e dermatologicamente testato. Certificazione per alimenti.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello