{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Camapur® | |
Contenuto | 1 | |
Proprietà elettrostatiche | 0,6 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1 | |
Denominazione originale prodotto | Camapur Comfort 616+ | |
Indossabilità | Ottima | |
EN 388 | 3131X | |
Materiale supporto | Poliammide | |
Rivestimento | PU | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Lunghezza | 240 mm - 260 mm | |
Colore | bianco | |
Materiale rivestimento | PU | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Peso | 36 g | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G | |
Privo di siliconi | no | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Privi di DMF | sì | |
Sensibilità tattile | Ottima | |
Presa da bagnati | moderata | |
Presa se sporchi d’olio | moderata | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Traspirazione | Ottima | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Categoria di protezione antitaglio | 1 | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094245 9 | |
EAN / GTIN | 4008198761693 | |
Codice del produttore | 061609941E |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Paio di guanti Camapur® Comfort 616+, Misure guanti da lavoro: 9
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.215 pezzi in magazzino
3,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
33.470 pezzi in magazzino
1,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26.816 pezzi in magazzino
1,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19.405 pezzi in magazzino
1,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19.467 pezzi in magazzino
1,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Materiale supporto | Poliammide | Poliammide | Poliestere, carbonio | Poliestere, carbonio | Poliestere, carbonio |
Utilizzo | riutilizzabile | riutilizzabile | riutilizzabile | riutilizzabile | riutilizzabile |
Misure guanti da lavoro | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G | 13G | 13G | 13G | 13G |
EN 388 | 3131X | 4131X | 013XX | 013XX | 2131X |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | Guanti multiuso | Guanti per elettricisti | Guanti per elettricisti | Guanti per elettricisti |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso | Guanti multiuso | Guanti ESD | Guanti ESD | Guanti ESD |