• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Paio di guanti 8800 // FLEXIBLE FIT 8

Codice art.: 094238 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    4,86 € / paia
  • da 12 paia
    4,05 € / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.134 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Contenuto 1
EN 388 4121X
Materiale supporto Nylon
Rivestimento Nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 8
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094238 8
EAN / GTIN 4059904105126
Codice del produttore 8800/8

Descrizione

Esecuzione:

8800 FLEXIBLE FIT. Guanto antiscivolo con rivestimento in schiuma di nitrile su tessuto a maglia stretch speciale per garantire un maggiore comfort. Adatto per ambienti di lavoro umidi e leggermente oleosi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello