Paio di guanti in maglia fine 6101 10

Codice art.: 094210 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
401 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 10G

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di DMF
Indossabilità buona
EN 388 2142X
Materiale supporto Cotone
Rivestimento PVC
Campo di applicazione Universale
Colore blu scuro
Materiale rivestimento PVC
Misure guanti da lavoro 10
Peso 28,2 g
Tecnologia di lavorazione a maglia 10G
Privo di siliconi no
Utilizzo riutilizzabile
Privi di DMF
Sensibilità tattile buona
Presa da bagnati moderata
Presa se sporchi d’olio moderata
Protezione contro il calore non disponibile
Traspirazione Ottima
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti di cotone
Materiale Cotone
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094210 10
EAN / GTIN 4059904101364
Codice del produttore 6101 GR.10, BUND WEIß

Descrizione

Esecuzione:

6101. Guanto in maglia fine in cotone/nylon blu scuro, su un lato con puntinatura blu in PVC.

Uso:

Preparazione dell’ordine, spedizione, montaggio di precisione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello