{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Resistenza alle fiamme livello 4 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Lunghezza | 360 mm | |
Materiale supporto | Crosta di bovino / pelle pieno fiore | |
Materiale | Crosta di bovino / pelle pieno fiore | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
EN 388:2003 | 4143 | |
EN 388 | 3133X | |
EN 407 | 423X4X | |
EN 12477 | Modello A/B | |
Saldatura | MIG/MAG | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti per saldatura | |
Colore | giallo / bianco | |
Normativa | EN 407 | |
Tipo di prodotto | Guanti per saldatura |
Codice articolo | 094126 10 | |
EAN / GTIN | 8718564520958 | |
Codice del produttore | 10-2750/XL |