Paio di guanti in pelle Driver, senza fodera 9

Codice art.: 094060 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    6,62 € / paia
  • da 12 paia
    5,51 € / paia
Guida per le dimensioni
su richiesta
Disponibile a magazzino
28.448 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Materiale supporto vero cuoio
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Peso 80 g
Materiale vero cuoio
Misure guanti da lavoro 9
Lunghezza 260 mm
Spessore 0,9
EN 388 3143X
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti Driver
Campo di applicazione Universale
Colore bianco
Tipo di prodotto Guanti Driver

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094060 9
EAN / GTIN 4045197890498

Descrizione

Esecuzione:

Guanto Driver in vero cuoio di buona indossabilità e notevole sicurezza della presa. Tenuta ottimale grazie al cordoncino cucito sul dorso.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226